Motion
7010366918 ABRASIVOS ESTÁNDAR S/C RUEDA UNIFICADA 873207, 732 2 IN X 1/8 IN

3M
7010366918 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 873207, 732 2 IN X 1/8 IN

Abrasivos estándar de 873207 ruedas individuales de acero inoxidable, 732 2 pulg. x 1/8 pulg. x 1/8 pulg., 10 por caja
Artículo MI #01696428
No. Fabricante 7010366918 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 873207, 732 2 IN X 1/8 IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010366918 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 873207, 732 2 IN X 1/8 IN

Abrasivos estándar de 873207 ruedas individuales de acero inoxidable, 732 2 pulg. x 1/8 pulg. x 1/8 pulg., 10 por caja
Artículo MI #01696428
No. Fabricante 7010366918 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 873207, 732 2 IN X 1/8 IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    2 pulg.
  • Ancho general
    0.12 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda no tejida y desbarbada 7010366918 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 873207, 732 2 IN X 1/8 IN con abrasivo de carburo de silicio es una rueda unificada serie 732 número de pieza 873207 que mide 2 pulgadas de diámetro por 1/8 pulgadas de grosor, diseñada para el desbarbado fino y el acabado superficial.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115332494
  • UPC_NO
    00051115332494

Descripción general

Descripción del fabricante
7010366918 ABRASIVOS ESTÁNDAR S/C
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción de densidad media a dura con carburo de silicio de calidad fina es una buena opción para aplicaciones de acabado duras en metales duros, incluido el titanio
  • La densidad de material más dura y la mayor durabilidad del filo en comparación con las ruedas unificadas de la serie 600 proporcionan una rueda más duradera y agresiva para una mayor eficiencia
  • El mineral de carburo de silicio es adecuado para metales ferrosos y no ferrosos, incluidos metales exóticos y titanio, así como compuestos
  • Funciona en sentido horario y antihorario, lo que permite una mayor versatilidad
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La rueda del orificio central viene en una gama de diámetros desde 1-6˝ y se acopla a la herramienta con un mandril de rueda unificado (se vende por separado)