Motion
7010330833 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULE Y MEZCLA DISCO GP, 842307, 3 IN X 1/8 IN

3M
7010330833 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP DISC, 842307, 3 IN X 1/8 IN

Material abrasivo de metal duro de silicio, color rojo
Artículo MI #01696437
No. Fabricante 7010330833 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP DISC, 842307, 3 IN X 1/8 IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330833 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP DISC, 842307, 3 IN X 1/8 IN

Material abrasivo de metal duro de silicio, color rojo
Artículo MI #01696437
No. Fabricante 7010330833 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP DISC, 842307, 3 IN X 1/8 IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00051115360121
  • UPC_NO
    00051115360121

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330833 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIDORES Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material moderadamente agresivo ofrece una gran versatilidad y puede utilizarse para una variedad de aplicaciones industriales ligeras, incluyendo limpieza y desbarbado
  • Los discos abrasivos multiuso funcionan bien en la mayoría de los metales
  • La resistente red de nailon limpia y desbarba a la vez que deja un acabado profesional
  • La red abierta flexible y flexible elimina las rebabas y los contaminantes superficiales
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que limita la acumulación de residuos que pueden obstruir el abrasivo
  • Disponible en varios tamaños, minerales y grados para adaptarse a una variedad de necesidades de proyectos
  • Granate