Motion
16541 DISCO DE ALTA RESISTENCIA ROLOC ESCOCÉS-BRITE TR 4"XNH A VFN

3M
16541 SCOTCH-BRITE ROLOC HIGH STRENGTH DISC TR 4"XNH A VFN

Scotch-Brite™ Disco de alta resistencia Roloc™ , HS-DR, A/O muy fino, TR, 4 pulg., 25 por interior, 100 por caja
Artículo MI #01696439
No. Fabricante 16541 SCOTCH-BRITE ROLOC HIGH STRENGTH DISC TR 4"XNH A VFN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16541 SCOTCH-BRITE ROLOC HIGH STRENGTH DISC TR 4"XNH A VFN

Scotch-Brite™ Disco de alta resistencia Roloc™ , HS-DR, A/O muy fino, TR, 4 pulg., 25 por interior, 100 por caja
Artículo MI #01696439
No. Fabricante 16541 SCOTCH-BRITE ROLOC HIGH STRENGTH DISC TR 4"XNH A VFN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro total
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Rojo
  • Color del disco
    Granate
  • Grado
    Muy fino
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    61500090834
  • Número de Upc del fabricante
    00048011165417
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • UPC_NO
    00048011165417

Descripción general

Descripción del fabricante
16541 ROLOC DE ALTA RESISTENCIA EN WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El disco resistente y duradero desbarba, limpia y proporciona acabados satinados
  • Disco de red abierta adaptable combinado con soporte Roloc™ 3M™ que permite un corte agresivo
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, lo que permite acabados uniformes
  • El cómodo sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos