Motion
16554 ALMOHADILLA DE MANO EXTRA SECA SCOTCH-BRITE 6444B  6"X9"

3M
16554 SCOTCH-BRITE EXTRA DTY HAND PAD 6444B 6"X9"

Scotch-Brite™ Almohadilla de mano de uso extra 6444B, 6 x 9 pulgadas, 60 almohadillas por caja a granel
Artículo MI #01696443
No. Fabricante 16554 SCOTCH-BRITE EXTRA DTY HAND PAD 6444B 6"X9"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16554 SCOTCH-BRITE EXTRA DTY HAND PAD 6444B 6"X9"

Scotch-Brite™ Almohadilla de mano de uso extra 6444B, 6 x 9 pulgadas, 60 almohadillas por caja a granel
Artículo MI #01696443
No. Fabricante 16554 SCOTCH-BRITE EXTRA DTY HAND PAD 6444B 6"X9"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Número de stock del fabricante
    61500290558
  • Número de Upc del fabricante
    50048011165542
  • Cantidad del paquete
    20 por caja
  • Color del soporte de la almohadilla
    Marrón
  • Tipos de productos
    Almohadilla de mano
  • UPC_NO
    00048011165547

Descripción general

Descripción del fabricante
16554 ALMOHADILLA DE MANO EXTRA SECA SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La almohadilla multiusos se puede cortar, enrollar o apilar para proporcionar resultados de lijado, acabado y limpieza intermedios superiores
  • La almohadilla adaptable no se arruga ni se desmorona al presionar en áreas de difícil acceso
  • Construcción de red abierta que resiste la carga y permite una limpieza fácil para un uso repetido
  • El material de red abierta resistente a la carga se puede enjuagar limpio para un uso repetido
  • El mineral de óxido de aluminio de grado fino proporciona una alta tasa de corte y una acción abrasiva constante