Motion
16556 ALMOHADILLA DE MANO LIGERA SECA ESCOCESA 6448B  6"X9"

3M
16556 SCOTCH-BRITE LIGHT DTY HAND PAD 6448B 6"X9"

Scotch-Brite™ Almohadilla de mano de uso ligero 6448B, HP-HP, 6 pulg. x 9 pulg., 60 almohadillas por caja, a granel
Artículo MI #01696445
No. Fabricante 16556 SCOTCH-BRITE LIGHT DTY HAND PAD 6448B 6"X9"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16556 SCOTCH-BRITE LIGHT DTY HAND PAD 6448B 6"X9"

Scotch-Brite™ Almohadilla de mano de uso ligero 6448B, HP-HP, 6 pulg. x 9 pulg., 60 almohadillas por caja, a granel
Artículo MI #01696445
No. Fabricante 16556 SCOTCH-BRITE LIGHT DTY HAND PAD 6448B 6"X9"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Número de stock del fabricante
    61500290574
  • Número de Upc del fabricante
    50048011165566
  • Color del soporte de la almohadilla
    Gris
  • Tipos de productos
    Almohadilla de mano
  • UPC_NO
    00048011165561

Descripción general

Descripción del fabricante
16556 ALMOHADILLA DE MANO LIGERA Y SECA COLOR ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El carburo de silicio de calidad ultrafina supera a la lana de acero para limpiar, acabar y pulir una variedad de superficies metálicas
  • La construcción de red abierta no tejida y duradera no se triturará, oxidará ni se astillará como la lana de acero
  • Prepara la pintura de imprimación para la capa final sin astillar ni contaminar la superficie
  • La almohadilla adaptable accede a las esquinas y otras áreas de difícil acceso
  • Construcción de red abierta que resiste la carga y permite una limpieza fácil para un uso repetido