Motion
7010366926 ABRASIVOS ESTÁNDAR, PUNTO DE MONTAJE UNIFICADO 877026, 632  W183 X 1/8

3M
7010366926 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877026, 632 W183 X 1/8

Abrasivos estándar de punta de montaje unificada 877026, 632 W183 x 1/8 pulg., 5 por caja interior 50
Artículo MI #01696447
No. Fabricante 7010366926 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877026, 632 W183 X 1/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010366926 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877026, 632 W183 X 1/8

Abrasivos estándar de punta de montaje unificada 877026, 632 W183 x 1/8 pulg., 5 por caja interior 50
Artículo MI #01696447
No. Fabricante 7010366926 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877026, 632 W183 X 1/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.028 lb

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500093788
  • Número de Upc del fabricante
    00051115353109
  • Material
    Granate
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00048011168111

Descripción general

Descripción del fabricante
7010366926 ABRASIVOS ESTÁNDAR UNIFICADOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo compacto desbarba y termina ligeramente la pieza de trabajo sin cambiar la geometría de la pieza
  • La punta montada está firmemente sujeta a un husillo metálico para un uso seguro con amoladoras de matrices
  • La construcción no tejida resiste la carga durante el uso
  • El método de producción unificado comprime la red abrasiva para una mayor densidad y durabilidad
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • El material de autovendaje expone granos frescos a lo largo del ciclo de vida
  • El grano de carburo de silicio, identificado incluso por el último dígito del número de producto, produce acabados más finos y brillantes que el óxido de aluminio, identificado por el último dígito impar del número de producto
  • Código de colores para una identificación rápida y sencilla: gris oscuro CRS, azul MED, gris claro FIN