Motion
64420 T 3-2/3" X9"S MED DE METAL MEZCLADO ESCOCÉS-BRITE

3M
64420 SCOTCH-BRITE METAL BLENDING SHEE T 3-2/3"X9"S MED

Scotch-Brite™ Hoja de mezcla metálica, 3-2/3 pulg. x 9 pulg. S MED, 100 por caja
Artículo MI #01696448
No. Fabricante 64420 SCOTCH-BRITE METAL BLENDING SHEE T 3-2/3"X9"S MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64420 SCOTCH-BRITE METAL BLENDING SHEE T 3-2/3"X9"S MED

Scotch-Brite™ Hoja de mezcla metálica, 3-2/3 pulg. x 9 pulg. S MED, 100 por caja
Artículo MI #01696448
No. Fabricante 64420 SCOTCH-BRITE METAL BLENDING SHEE T 3-2/3"X9"S MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    3.67 pulg.
  • Longitud de la hoja
    9 pulg.
  • Anchura de la hoja
    3.66 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500295532
  • Número de Upc del fabricante
    00048011644202
  • Número de hojas
    100
  • UPC_NO
    00048011644202

Descripción general

Descripción del fabricante
64420 FUNDA DE MEZCLA DE METAL ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Gran flexibilidad y adaptabilidad para la eliminación de quemaduras de soldadura, la mezcla y el acabado satinado a la vez que deja un acabado uniforme
  • La red de nailon no se funde con soldaduras calientes, lo que permite mezclar sin esperar
  • El mineral de carburo de silicio en espesor de grado medio funciona eficientemente en quemaduras de soldadura
  • Las fibras elásticas se adaptan a superficies irregulares con resultados uniformes
  • La estructura de red abierta resistente a la carga proporciona un uso prolongado
  • Viene en una variedad de anchos para adaptarse a varias herramientas y se puede dimensionar según la aplicación