Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total9 pulg.
- Ancho general6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoSienita de nefelina
- Tipo abrasivoNo tejido
- GradoSuperfino
- Número de stock del fabricante61500123155
- Número de Upc del fabricante50048011176371
- Color del soporte de la almohadillaBlanco
- Tipos de productosAlmohadilla de mano
- UPC_NO00048011176376
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Ideal para una limpieza suave de vinilo, porcelana y otras superficies delicadas
- Almohadilla no tejida de alta resistencia que limpia con ligereza una gran variedad de metales, así como desinflado de moldes de cera
- El abrasivo muy suave proporciona una limpieza suave pero profunda
- La red adaptable y el mineral fino son excelentes para acabados finos
- El rendimiento es similar al de la lana de acero de grado 0000 sin oxidarse ni astillarse
- Funciona bien con detergentes líquidos
- Se puede utilizar a mano, con un bloque de almohadilla de mano o en una lijadora en línea
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.