Motion
7010366950 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O RUEDA UNIFICADA 852115, 521 2 IN X 1/2 IN

3M
7010366950 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 852115, 521 2 IN X 1/2 IN

Abrasivos estándar de 852115, 521 2 x 1/2 x 1/4 pulgadas, 10 por caja
Artículo MI #01696468
No. Fabricante 7010366950 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 852115, 521 2 IN X 1/2 IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010366950 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 852115, 521 2 IN X 1/2 IN

Abrasivos estándar de 852115, 521 2 x 1/2 x 1/4 pulgadas, 10 por caja
Artículo MI #01696468
No. Fabricante 7010366950 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 852115, 521 2 IN X 1/2 IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    2 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La rueda no tejida y desbarbada 7010366950 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 852115, 521 2 IN X 1/2 IN con abrasivo de óxido de aluminio es una rueda unificada serie 521 número de pieza 852115 que mide 2 pulgadas de diámetro por 1/2 pulgadas de grosor, desarrollada para el desbarbado y la mezcla de uso general.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115353840
  • UPC_NO
    00051115353840

Descripción general

Descripción del fabricante
7010366950 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rueda de densidad suave que mezcla las superficies para un acabado suave
  • La densidad suave ofrece una adaptabilidad excepcional que es especialmente importante para aplicaciones con tolerancias cercanas
  • Corta más rápido que los abrasivos estándar. Se pueden pulir y mezclar productos no tejidos, aunque con menos flexibilidad.
  • Funciona en sentido horario y antihorario, lo que permite una mayor flexibilidad y versatilidad cuando se combina con herramientas y máquinas
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La rueda del orificio central se fija a la herramienta con un mandril de rueda unificado (se vende por separado)