Motion
18979 DISCO DE ELIMINACIÓN DE RECUBRIMIENTO LIGERO ESCOCÉS-BRITE 8"XNH A MED

3M
18979 SCOTCH-BRITE LIGHT COATING REMOVAL DISC 8"XNH A MED

Scotch-Brite™ Disco de eliminación de recubrimiento ligero, LC-DH, A/O mediano, 8 pulg. x NH, 20 por caja, a granel
Artículo MI #01696494
No. Fabricante 18979 SCOTCH-BRITE LIGHT COATING REMOVAL DISC 8"XNH A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18979 SCOTCH-BRITE LIGHT COATING REMOVAL DISC 8"XNH A MED

Scotch-Brite™ Disco de eliminación de recubrimiento ligero, LC-DH, A/O mediano, 8 pulg. x NH, 20 por caja, a granel
Artículo MI #01696494
No. Fabricante 18979 SCOTCH-BRITE LIGHT COATING REMOVAL DISC 8"XNH A MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    8 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Rojo
  • Color del disco
    Granate
  • Grado
    Medio
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    20
  • Número de stock del fabricante
    61500134657
  • Número de Upc del fabricante
    00048011189796
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00048011189796

Descripción general

Descripción del fabricante
18979 ELIMINACIÓN DE RECUBRIMIENTO LIGERO DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de red abierta adaptable combate recubrimientos ligeros y delgados en metales ferrosos y no ferrosos
  • Contiene un soporte de gancho y bucle que se monta fácilmente en las almohadillas de respaldo de gancho y bucle 3M™ (se venden por separado)
  • El óxido de aluminio de grado medio corta rápidamente sin dañar el sustrato
  • Servicio más ligero, acabado más fino y más adaptable en comparación con 3M Clean and Strip
  • La construcción de red abierta resiste la carga para mantener el corte de minerales afilado y prolongar la vida útil del abrasivo
  • Disponible en una variedad de diámetros para satisfacer las necesidades del proyecto