Motion
CINTA/READ 19216 ANTIDESLIZAMIENTO SAFETYWALK DE BANDA DE RODADURA 610 NEGRA CON BANDA DE RODADURA DE 5.5"X5.5"

3M
19216 SAFETYWALK SLIP-RESIST GEN PURP TAPE/TREAD 610 BLACK 5.5"X5.5" TREAD

3M™ Cintas y bandas de uso general resistentes a los resbalones Safety-Walk 610, negro, 5.5 pulg. x 5.5 pulg., banda de rodadura, 50/caja
Artículo MI #01696495
No. Fabricante 19216 SAFETYWALK SLIP-RESIST GEN PURP TAPE/TREAD 610 BLACK 5.5"X5.5" TREAD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
19216 SAFETYWALK SLIP-RESIST GEN PURP TAPE/TREAD 610 BLACK 5.5"X5.5" TREAD

3M™ Cintas y bandas de uso general resistentes a los resbalones Safety-Walk 610, negro, 5.5 pulg. x 5.5 pulg., banda de rodadura, 50/caja
Artículo MI #01696495
No. Fabricante 19216 SAFETYWALK SLIP-RESIST GEN PURP TAPE/TREAD 610 BLACK 5.5"X5.5" TREAD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5-1/2 pulg.
  • Ancho
    5-1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Uso en interiores y exteriores
    Ambos
  • Número de stock del fabricante
    70071667003
  • Número de Upc del fabricante
    50048011192166
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Rayas o mensaje lisos
    Color sólido
  • Tipo de superficie
    Grit
  • Tipo de tráfico
    Tráfico general
  • Tipo
    Cuadrado
  • UPC_NO
    50048011192166

Descripción general

Descripción del fabricante
19216 PÚRPURA DE GENERACIÓN ANTIDESLIZANTE SAFETYWALK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Para áreas de tránsito de zapatos de ligeras a pesadas
  • Superficie con revestimiento mineral y resistente a los resbalones de alta fricción
  • Superficie de alta durabilidad que soporta los rigores del tráfico de equipos
  • El diseño de perfil bajo ayuda a reducir el riesgo de tropezar
  • Adhesivo sensible a la presión de alto rendimiento para una fácil aplicación
  • Aplicaciones: superficies planas, escalones, escaleras, entradas, rampas, escaleras, equipos para césped, motonieves, scooters, maquinaria de construcción y vehículos
  • También hay disponibles formas y tamaños personalizados
  • Certificación de alta tracción NFSI