Motion
19219 CINTA/BANDEJA ANTIDESLIZAMIENTO SAFETYWALK 610 NEGRA 0.75"X60'

3M
19219 SAFETYWALK SLIP-RESIST GEN PURP TAPE/TREAD 610 BLACK 0.75"X60'

3M™ Cintas y bandas de uso general resistentes a los resbalones Safety-Walk 610, negro, 0.75 pulg. x 60 pies, rollo, 4/caja
Artículo MI #01696498
No. Fabricante 19219 SAFETYWALK SLIP-RESIST GEN PURP TAPE/TREAD 610 BLACK 0.75"X60'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
19219 SAFETYWALK SLIP-RESIST GEN PURP TAPE/TREAD 610 BLACK 0.75"X60'

3M™ Cintas y bandas de uso general resistentes a los resbalones Safety-Walk 610, negro, 0.75 pulg. x 60 pies, rollo, 4/caja
Artículo MI #01696498
No. Fabricante 19219 SAFETYWALK SLIP-RESIST GEN PURP TAPE/TREAD 610 BLACK 0.75"X60'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 pies
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Uso en interiores y exteriores
    Ambos
  • Número de stock del fabricante
    70071667037
  • Número de Upc del fabricante
    50048011192197
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Rayas o mensaje lisos
    Color sólido
  • Tipo de superficie
    Grit
  • Tipo de tráfico
    Tráfico general
  • Tipo
    Rollo
  • UPC_NO
    50048011192197

Descripción general

Descripción del fabricante
19219 PÚRPURA DE GENERACIÓN ANTIDESLIZANTE SAFETYWALK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Para áreas de tránsito de zapatos de ligeras a pesadas
  • Superficie con revestimiento mineral y resistente a los resbalones de alta fricción
  • Superficie de alta durabilidad que soporta los rigores del tráfico de equipos
  • El diseño de perfil bajo ayuda a reducir el riesgo de tropezar
  • Adhesivo sensible a la presión de alto rendimiento para una fácil aplicación
  • Aplicaciones: superficies planas, escalones, escaleras, entradas, rampas, escaleras, equipos para césped, motonieves, scooters, maquinaria de construcción y vehículos
  • También hay disponibles formas y tamaños personalizados
  • Certificación de alta tracción NFSI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos