Especificaciones
Dimensiones
- Longitud60 pies
- Ancho1 pie
Detalles
- ColorNegro
- Respaldo adaptableAdaptable
- Uso en interiores y exterioresAmbos
- Número de Upc del fabricante00048011192833
- Reflectante o brilla en la oscuridadNinguno de los dos
- Rayas o mensaje lisosColor sólido
- Tipo de superficieGrit
- Tipo de tráficoTráfico pesado
- TipoRollo
- UPC_NO50048011192838
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Para superficies irregulares o contorneadas en áreas de tránsito de zapatos de ligeras a pesadas
- Superficie con revestimiento mineral y resistente a los resbalones de alta fricción
- El soporte de aluminio se adapta a esquinas, curvas y superficies irregulares como el baño de diamantes, placas remachadas y peldaños de escaleras
- El adhesivo agresivo y de alto rendimiento forma una excelente unión para una sujeción segura
- Aplicaciones: escaleras, escaleras, rampas de carga, plataformas, superficies irregulares como chapado de diamante o superficies planas con remaches o cabezas de tornillo
- Las cintas y las bandas de rodadura resisten las arrugas, los rizos, los desgarros, las encogidas y el levantamiento
- También hay disponibles formas y tamaños personalizados
- Certificación de alta tracción NFSI
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.