Motion
19315 CINTA/BANDEJA RESISTENTE FINA ANTIDESLIZAMIENTO SAFETYWALK 280 BLANCO 1"X60'

3M
19315 SAFETYWALK SLIP-RESIST FINE RESILIENT TAPE/TREAD 280 WHITE 1"X60'

3M™ Cintas y cintas de correr resistentes a los resbalones Safety-Walk 280, blancas, 1 pulg. x 60 pies, 4 rollos/caja
Artículo MI #01696545
No. Fabricante 19315 SAFETYWALK SLIP-RESIST FINE RESILIENT TAPE/TREAD 280 WHITE 1"X60'
Precio100.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
19315 SAFETYWALK SLIP-RESIST FINE RESILIENT TAPE/TREAD 280 WHITE 1"X60'

3M™ Cintas y cintas de correr resistentes a los resbalones Safety-Walk 280, blancas, 1 pulg. x 60 pies, 4 rollos/caja
Artículo MI #01696545
No. Fabricante 19315 SAFETYWALK SLIP-RESIST FINE RESILIENT TAPE/TREAD 280 WHITE 1"X60'
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
Precio100.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 pies
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Uso en interiores y exteriores
    Ambos
  • Número de Upc del fabricante
    50048011193156
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Rayas o mensaje lisos
    Color sólido
  • Tipo de superficie
    Resistente
  • Tipo de tráfico
    Tráfico general
  • Tipo
    Rollo
  • UPC_NO
    50048011193156

Descripción general

Descripción del fabricante
19315 SAFETYWALK ANTIDESLIZANTE BIEN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Para áreas mojadas y descalzos
  • Superficie de vinilo antideslizante, de textura fina y no mineral
  • El adhesivo de acrilato resistente al agua y de alto rendimiento es ideal para condiciones húmedas
  • Aplicaciones: duchas, bañeras, tablas de surf, alrededor de bañeras de hidromasaje y piscinas
  • Manetas: 6 pulg. x 24 pulg.
  • Cintas: una variedad de anchos de 1 pulg. a 12 pulg. de ancho x 6 pies de largo
  • Hay disponibles formas y tamaños personalizados
  • Superficie de textura fina y resistente a los resbalones con un soporte adhesivo sensible a la presión que proporciona una mayor seguridad