Motion
19562 DISCO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ROLOC ESCOCÉS-BRITE TS 3/4"XNH A CRS REV

3M
19562 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 3/4"XNH A CRS REV

Scotch-Brite™ Disco de acondicionamiento de superficies Roloc™ , SC-DS, A/O grueso, TS, 3/4 pulg., 50 por interior, 200 por caja
Artículo MI #01696570
No. Fabricante 19562 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 3/4"XNH A CRS REV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
19562 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 3/4"XNH A CRS REV

Scotch-Brite™ Disco de acondicionamiento de superficies Roloc™ , SC-DS, A/O grueso, TS, 3/4 pulg., 50 por interior, 200 por caja
Artículo MI #01696570
No. Fabricante 19562 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 3/4"XNH A CRS REV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Diámetro total
    0.75 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Marrón
  • Color del disco
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    61500124443
  • Número de Upc del fabricante
    00048011195629
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo S
  • UPC_NO
    00048011195629

Descripción general

Descripción del fabricante
19562 SUPERFICIE ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco no tejido resistente que desbarba y termina agresivamente
  • Disco no tejido adaptable combinado con soporte Roloc que permite un corte agresivo
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, lo que permite acabados uniformes
  • El cómodo sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos