Motion
19658 DISCO DE CONDICIÓN DE SUPERFICIE SCOTCH-BRITE SE 6"XNH A CRS

3M
19658 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION DISC 6"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disco de lijado sin tejer Clean N Strip de 6 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color marrón
Artículo MI #01696573
No. Fabricante 19658 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION DISC 6"XNH A CRS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
19658 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION DISC 6"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disco de lijado sin tejer Clean N Strip de 6 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color marrón
Artículo MI #01696573
No. Fabricante 19658 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION DISC 6"XNH A CRS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Número de stock del fabricante
    61500125408
  • Número de Upc del fabricante
    00048011196589
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00048011196589

Descripción general

Descripción del fabricante
19658 ESTADO DE LA SUPERFICIE DE SCOTCH BRITE SE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un corte adicional y una vida útil más larga que los discos de acondicionamiento de superficies SC y PD para desbarbado y acabado de alta resistencia
  • El disco de corte alto y rápido pero adaptable es ideal para el desbarbado de bordes
  • La adaptabilidad combinada con un acoplamiento seguro de gancho y bucle proporciona un corte agresivo sin dañar el material base
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, lo que permite acabados uniformes
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Hookit l ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos