Motion
7010367103

3M
7010367103

Scotch-Brite® Limpia N Strip tobera de lijado sin cortar - 1.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado fino, 0.1875 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #01696575
No. Fabricante 7010367103
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010367103

Scotch-Brite® Limpia N Strip tobera de lijado sin cortar - 1.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado fino, 0.1875 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #01696575
No. Fabricante 7010367103
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Diámetro total
    1 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    El 7010367103 es un rodillo de lijado sin cortar fabricado con abrasivo de óxido de aluminio con un diámetro de rueda de 1.0000 in, un grosor de rueda de 1.0000 in, un diámetro de orificio central de 0.1875 in y una calidad fina con un tipo de rueda unificada, adecuado para lijado de precisión, mezcla y preparación de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    61500125457
  • Número de Upc del fabricante
    00051115356094
  • UPC_NO
    00051115356094
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
7010367103 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La combinación de una rueda de alta densidad con minerales medios o gruesos da como resultado un desbarbado y pulido de bordes superiores
  • La densidad de material más dura y la mayor durabilidad del filo en comparación con las ruedas unificadas de la serie 700 aumentan la vida útil de las tareas de trabajo pesado
  • El mineral de óxido de aluminio es una buena combinación para metales ferrosos y no ferrosos, incluido el aluminio
  • Funciona en sentido horario y antihorario, lo que permite una mayor versatilidad cuando se combina con herramientas y máquinas
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La rueda del orificio central viene en una gama de diámetros desde 1-6˝ y se acopla a la herramienta con un mandril de rueda unificado (se vende por separado)