Motion
7010367156 CEPILLO DE ALETAS DE PULIDO Y MEZCLA ABRASIVOS ESTÁNDAR, 875014, DENSI DURO

3M
7010367156 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND FLAP BRUSH, 875014, HARD DENSI

Abrasivos estándar. Cepillo de aletas de pulido y mezcla, 875014, A/O de densidad dura muy fina, 12 in x 2 in x 5 in, 180 aletas, 2/caja
Artículo MI #01696576
No. Fabricante 7010367156 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND FLAP BRUSH, 875014, HARD DENSI
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010367156 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND FLAP BRUSH, 875014, HARD DENSI

Abrasivos estándar. Cepillo de aletas de pulido y mezcla, 875014, A/O de densidad dura muy fina, 12 in x 2 in x 5 in, 180 aletas, 2/caja
Artículo MI #01696576
No. Fabricante 7010367156 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND FLAP BRUSH, 875014, HARD DENSI
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00051115367106
  • UPC_NO
    00051115367106

Descripción general

Descripción del fabricante
7010367156 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIDORES Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adecuado para aplicaciones de acabado, limpieza y mezcla en aluminio, latón y acero inoxidable
  • La resistente cara de nailon elimina los contaminantes de la superficie sin dejar líneas ni perforar la pieza de trabajo
  • Las solapas adaptables proporcionan un acabado de cepillo en línea uniforme para las piezas de acero inoxidable y aluminio, sin dejar líneas en la superficie
  • El diseño de red abierta resiste la carga y elimina la contaminación metálica de la pieza de trabajo
  • La superficie revestida de resina funciona fría y es resistente al agua para su uso con lubricantes
  • Varios tamaños disponibles para una amplia gama de herramientas: rectificadora portátil de eje recto, motor de banco, soporte trasero, torno de suelo, rotativo, línea recta y robótico