Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoA-wt
- Longitud total11 pulg.
- Ancho general9 pulg.
- Longitud de la hoja11.0000 pulg.
- Anchura de la hoja9.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónPreparación de la pintura, lijado de imprimación
- Seco o húmedoSeco, húmedo
- Número de grano400
- Número de Upc del fabricante00051131320383
- UPC_NO00051131320383
- Resistente al aguaSí
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Uso para lijar en húmedo y en seco sin cambiar de papel de lija
- La gama completa de calidades es ideal para el lijado automático agresivo o refinado
- Autofracturas abrasivas de carburo de silicio para una vida útil más larga
- El papel flexible y ligero se adapta a las superficies del cuerpo del automóvil para lograr acabados uniformes
- Proporciona un acabado 10 % más suave que el papel de lija 3M convencional
- Usar como parte del sistema de reparación corporal 3M™
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.