Motion
24037 ALMOHADILLA DE MANO DE PRODUCCIÓN DE WHISKY ESCOCÉS 8447 6"X9" 20 ALMOHADILLAS/CAJA

3M
24037 SCOTCH-BRITE PRODUCTION HAND PAD 8447 6"X9" 20 PADS/BOX

Scotch-Brite™ Almohadilla de mano de producción 8447, 6 x 9 pulgadas, 20 almohadillas por caja, 3 cajas por caja
Artículo MI #01696626
No. Fabricante 24037 SCOTCH-BRITE PRODUCTION HAND PAD 8447 6"X9" 20 PADS/BOX
Precio53.95 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
24037 SCOTCH-BRITE PRODUCTION HAND PAD 8447 6"X9" 20 PADS/BOX

Scotch-Brite™ Almohadilla de mano de producción 8447, 6 x 9 pulgadas, 20 almohadillas por caja, 3 cajas por caja
Artículo MI #01696626
No. Fabricante 24037 SCOTCH-BRITE PRODUCTION HAND PAD 8447 6"X9" 20 PADS/BOX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio53.95 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Grado
    Muy fino
  • Número de stock del fabricante
    61500136686
  • Número de Upc del fabricante
    50048011240379
  • Color del soporte de la almohadilla
    Granate
  • Tipos de productos
    Almohadilla de mano
  • UPC_NO
    00048011240374

Descripción general

Descripción del fabricante
24037 ALMOHADILLA DE MANO DE PRODUCCIÓN DE WHISKY ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La perforación permite que la almohadilla se desgarre fácilmente en dos cómodas almohadillas de 4-1/2 x 6 pulgadas
  • Construcción de red duradera que permite una almohadilla de mano más duradera
  • Un acabado muy fino (VFN) tiene un rendimiento similar al de la lana de grado 0 sin astillas
  • Se puede utilizar en diversos sustratos, como fibra de vidrio, aluminio, madera blanda, acero inoxidable y plástico