Motion
RUEDA DE DESBARBADO 24069 SCOTCH-BRITE EX2  10"X1"X5"9S ALETA

3M
24069 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 10"X1"X5"9S FIN

Scotch-Brite™ EX2 Rueda de desbarbado, X2-WL, 9S Fino, 10 pulg. x 1 pulg. x 5 pulg., 2 por caja
Artículo MI #01696631
No. Fabricante 24069 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 10"X1"X5"9S FIN
Precio316.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
24069 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 10"X1"X5"9S FIN

Scotch-Brite™ EX2 Rueda de desbarbado, X2-WL, 9S Fino, 10 pulg. x 1 pulg. x 5 pulg., 2 por caja
Artículo MI #01696631
No. Fabricante 24069 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 10"X1"X5"9S FIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio316.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    10 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    10 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO 24069 SCOTCH-BRITE EX2 10"X1"X5"9S FIN es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 10 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 5 in y un grado fino, ideal para el desbarbado de precisión y el acabado de superficies más grandes.
  • Número de stock del fabricante
    61500137007
  • Número de Upc del fabricante
    00048011383347
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • UPC_NO
    00048011383347
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE DESBARBADO 24069 SCOTCH-BRITE EX2
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor