Motion
7010495979 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN HÍBRIDA DE POLIIMIDA, 1V1, 4X.320X1

3M
7010495979 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X.320X1

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 1V1, 4X.320X1-1/4, X=3/8, V=12 D220 664HK - MMMPBDW42951
Artículo MI #01696641
No. Fabricante 7010495979 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X.320X1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010495979 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X.320X1

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 1V1, 4X.320X1-1/4, X=3/8, V=12 D220 664HK - MMMPBDW42951
Artículo MI #01696641
No. Fabricante 7010495979 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X.320X1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1/4 pulg.
  • Peso
    1.001 lb
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/4 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500138617
  • Número de Upc del fabricante
    00638060002711
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • UPC_NO
    00638060002711
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
7010495979 3M BONO HÍBRIDO DE POLIIMIDA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.