Motion
7010330325 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O HD RUEDA UNIFICADA 890048, 811 8 IN X 1 IN

3M
7010330325 STANDARD ABRASIVES A/O HD UNITIZED WHEEL 890048, 811 8 IN X 1 IN

Abrasivos estándar de 890048 ruedas unificadas A/O HD, 811 8 pulg. x 1 pulg. x 3 pulg., 3 por caja
Artículo MI #01696643
No. Fabricante 7010330325 STANDARD ABRASIVES A/O HD UNITIZED WHEEL 890048, 811 8 IN X 1 IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330325 STANDARD ABRASIVES A/O HD UNITIZED WHEEL 890048, 811 8 IN X 1 IN

Abrasivos estándar de 890048 ruedas unificadas A/O HD, 811 8 pulg. x 1 pulg. x 3 pulg., 3 por caja
Artículo MI #01696643
No. Fabricante 7010330325 STANDARD ABRASIVES A/O HD UNITIZED WHEEL 890048, 811 8 IN X 1 IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La rueda unificada HD 890048 sin tejer y desbarbado 7010330325 Abrasives A/O estándar está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 8 in y un grosor de rueda de 1 in, apropiado para acabado de alta resistencia.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115356681
  • UPC_NO
    00051115356681

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330325 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O HD
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La combinación de una rueda de alta densidad con minerales medios o gruesos da como resultado un desbarbado y pulido de bordes superiores
  • La densidad de material más dura y la mayor durabilidad del filo en comparación con las ruedas unificadas de la serie 700 aumentan la vida útil de las tareas de trabajo pesado
  • El mineral de óxido de aluminio es una buena combinación para metales ferrosos y no ferrosos, incluido el aluminio
  • Funciona en sentido horario y antihorario, lo que permite una mayor versatilidad cuando se combina con herramientas y máquinas
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La rueda del orificio central viene en una gama de diámetros desde 1-6˝ y se acopla a la herramienta con un mandril de rueda unificado (se vende por separado)