Motion
7100037245 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIR Y MEZCLAR DISCO HS, 860808, 7 IN X 1/2 IN

3M
7100037245 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS DISC, 860808, 7 IN X 1/2 IN

Material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #01696650
No. Fabricante 7100037245 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS DISC, 860808, 7 IN X 1/2 IN
Precio9.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100037245 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS DISC, 860808, 7 IN X 1/2 IN

Material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #01696650
No. Fabricante 7100037245 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS DISC, 860808, 7 IN X 1/2 IN
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
Precio9.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00051115359668
  • UPC_NO
    00051115359668

Descripción general

Descripción del fabricante
7100037245 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIDORES Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material de pulido y mezcla de alta resistencia (HS) ofrece los mejores resultados para el desbarbado ligero y el acabado final
  • Construcción densa y rígida que soporta alta presión sin doblarse, lo que mejora la productividad
  • Produce un acabado uniforme, uniforme y sin manchas en metales ferrosos y no ferrosos
  • El mineral de óxido de aluminio corta fuertemente, ayuda a producir un patrón de rayado uniforme y funciona bien en muchos metales diferentes
  • La red abierta flexible y flexible elimina las rebabas y los contaminantes superficiales sin perforar el sustrato
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que limita la acumulación de residuos que pueden obstruir el abrasivo y prolongar la vida útil
  • Los discos de orificio central vienen en una gama de tamaños medianos a grandes para cumplir con muchas especificaciones diferentes del proyecto
  • Tres calidades entre las que elegir para diferentes grados de agresividad y acabado: grueso (CRS
  • verde), medio (MED
  • azul) y Muy fino (VFN
  • granate)