Motion
7010492108 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS CBN DE UNIÓN DE RESINA, 1A1, 4X1/4X1-1/4, X=1/4  B120

3M
7010492108 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X1/4X1-1/4, X=1/4 B120

3M™ Ruedas y herramientas CBN de unión de resina, 1A1, 4X1/4X1-1/4, X=1/4 B120 144BI - MMMRBBW47417
Artículo MI #01696674
No. Fabricante 7010492108 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X1/4X1-1/4, X=1/4 B120
Precio712.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010492108 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X1/4X1-1/4, X=1/4 B120

3M™ Ruedas y herramientas CBN de unión de resina, 1A1, 4X1/4X1-1/4, X=1/4 B120 144BI - MMMRBBW47417
Artículo MI #01696674
No. Fabricante 7010492108 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X1/4X1-1/4, X=1/4 B120
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
Precio712.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Peso
    0.501 lb
  • Ancho
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Proporciona líneas de pintura afiladas• Se quita limpiamente sin residuos• No causa daños en la superficie• Se aplica rápida y fácilmente• Fácil de usar - se sale del rodillo fácilmente• Aplicaciones: paredes pintadas, madera, superficies curvas o irregulares, vidrio o metal• Eliminación limpia durante 14 días• Puede exponerse a la luz solar directa• Adhesión media
  • Número de stock del fabricante
    70006576600
  • Número de Upc del fabricante
    00076308239008
  • UPC_NO
    00076308239008

Descripción general

Descripción del fabricante
7010492108 3M RUEDAS CBN DE UNIÓN DE RESINA Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona líneas de pintura afiladas
  • Se elimina limpiamente sin residuos
  • No causa daños en la superficie
  • Se aplica rápida y fácilmente
  • Fácil de usar: se sale del rollo fácilmente
  • Aplicaciones: paredes pintadas, madera, superficies curvas o irregulares, vidrio o metal
  • 14 días de eliminación limpia
  • Puede exponerse a la luz solar directa
  • Adhesión media