Motion
00509 DISCO DE PAPEL HOOKIT 751U  5"XNH TROQUEL# 500X  40 E PESO

3M
00509 HOOKIT PAPER DISC 751U 5"XNH DIE# 500X 40 E WEIGHT

Cuerpo Verde, Disco de Papel Hookit- 5 pulg. Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio Cerámico, Material de Respaldo de Papel, 40 Grit, Color Verde
Artículo MI #01696687
No. Fabricante 00509 HOOKIT PAPER DISC 751U 5"XNH DIE# 500X 40 E WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00509 HOOKIT PAPER DISC 751U 5"XNH DIE# 500X 40 E WEIGHT

Cuerpo Verde, Disco de Papel Hookit- 5 pulg. Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio Cerámico, Material de Respaldo de Papel, 40 Grit, Color Verde
Artículo MI #01696687
No. Fabricante 00509 HOOKIT PAPER DISC 751U 5"XNH DIE# 500X 40 E WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    E
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio cerámico
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Verde
  • Número de grano
    40
  • Número de stock del fabricante
    60650020278
  • Número de Upc del fabricante
    00051131005099
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051131005099

Descripción general

Descripción del fabricante
00509 DISCO DE PAPEL HOOKIT 751U 5" X NH
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cierre de velcro Hookit , facilita y agiliza los cambios de disco
  • Ideal para dar forma al relleno y decapar pintura en metal
  • La mezcla de óxido de aluminio cerámico ofrece una excelente tasa de corte y vida útil para un mayor rendimiento que los abrasivos tradicionales al lijar sobre sustratos de metal, plástico y fibra de vidrio
  • Construido sobre el soporte de peso D y E, lo que los hace extremadamente duraderos
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte más agresivo y minimiza la obstrucción de polvo en el abrasivo para aumentar la productividad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos