Motion
00957 DISCO DE PELÍCULA HOOKIT DORADO 255L  5" X NH P400

3M
00957 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 5"XNH P400

Disco de acabado recubierto Hookit- 5.0000 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, grano P400 , 12000 rpm
Artículo MI #01696690
No. Fabricante 00957 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 5"XNH P400
Precio152.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00957 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 5"XNH P400

Disco de acabado recubierto Hookit- 5.0000 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, grano P400 , 12000 rpm
Artículo MI #01696690
No. Fabricante 00957 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 5"XNH P400
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
Precio152.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, lijado
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P400
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    60440256935
  • Número de Upc del fabricante
    00051131009578
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Hookit de Ø
  • UPC_NO
    00051131009578

Descripción general

Descripción del fabricante
00957 DISCO DE PELÍCULA DE ORO HOOKIT 255L
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido, una larga vida útil y un rendimiento profesional en muchas superficies
  • El soporte de película resistente al desgarro proporciona un acabado consistente y de tolerancia cercana
  • Los discos 3M™ Hookit ℮ son fáciles de cambiar y reutilizar, maximizando la utilidad durante la vida útil del disco
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte más agresivo
  • El revestimiento resistente a la carga evita que el polvo y los residuos obstruyan el disco