Motion
01062 HOOKIT GOLD FILM D/F DISC 255L 5"XNH 5 HOLES P220

3M
01062 HOOKIT GOLD FILM D/F DISC 255L 5"XNH 5 HOLES P220

3M™ Disco de Película Hookit 255L Dorado, 5 pulg. x NH, 5 Orificio, P220, D/F, Boquilla 500FH, 100 discos por caja 4 cajas por caja
Artículo MI #01696712
No. Fabricante 01062 HOOKIT GOLD FILM D/F DISC 255L 5"XNH 5 HOLES P220
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01062 HOOKIT GOLD FILM D/F DISC 255L 5"XNH 5 HOLES P220

3M™ Disco de Película Hookit 255L Dorado, 5 pulg. x NH, 5 Orificio, P220, D/F, Boquilla 500FH, 100 discos por caja 4 cajas por caja
Artículo MI #01696712
No. Fabricante 01062 HOOKIT GOLD FILM D/F DISC 255L 5"XNH 5 HOLES P220
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P220
  • Incluye orificios de vacío
    Agujeros de vacío incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    60440257040
  • Número de Upc del fabricante
    00051131010628
  • Tipo de montaje
    Hookit de Ø
  • Número de orificios de vacío
    5
  • UPC_NO
    00051131010628

Descripción general

Descripción del fabricante
01062 PELÍCULA DE ORO HOOKIT DISCO D/F 255L
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido, una larga vida útil y un rendimiento profesional en muchas superficies
  • El soporte de película resistente al desgarro proporciona un acabado consistente y de tolerancia cercana
  • Los discos 3M™ Hookit ℮ son fáciles de cambiar y reutilizar, maximizando la utilidad durante la vida útil del disco
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte más agresivo
  • El revestimiento resistente a la carga evita que el polvo y los residuos obstruyan el disco