Motion
ROLLO DE DISCO DE PAPEL DORADO 01484 STIKIT 216U  8" X NH P400 PESO A

3M
01484 STIKIT GOLD PAPER DISC ROLL 216U 8"XNH P400 A-WEIGHT

3M™ Rollo de disco de papel dorado Stikit 216U, P400 de peso A, 8 pulg. x NH, troquel 800L, 125 discos por rollo, 4 por caja
Artículo MI #01696719
No. Fabricante 01484 STIKIT GOLD PAPER DISC ROLL 216U 8"XNH P400 A-WEIGHT
Precio443.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01484 STIKIT GOLD PAPER DISC ROLL 216U 8"XNH P400 A-WEIGHT

3M™ Rollo de disco de papel dorado Stikit 216U, P400 de peso A, 8 pulg. x NH, troquel 800L, 125 discos por rollo, 4 por caja
Artículo MI #01696719
No. Fabricante 01484 STIKIT GOLD PAPER DISC ROLL 216U 8"XNH P400 A-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio443.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    8 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P400
  • Cantidad del paquete del fabricante
    125
  • Número de stock del fabricante
    60010015737
  • Número de Upc del fabricante
    00051131014848
  • Tipo de montaje
    Estilismo
  • UPC_NO
    00051131014848

Descripción general

Descripción del fabricante
01484 ROLLO DE DISCO DE PAPEL DORADO STIKIT 216U
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cómoda forma de rollo que no requiere quitar los revestimientos, lo que aumenta la productividad
  • El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • El soporte de papel ligero de peso A es adecuado para aplicaciones de acabado
  • La construcción de capa abierta minimiza el polvo en el abrasivo y la pieza de trabajo para aumentar la productividad
  • El recubrimiento resistente a la carga ayuda a evitar la carga prematura de la superficie del disco para maximizar el corte y prolongar la vida útil de los granos abrasivos