Motion
01488 ROLLO DE DISCO STIKIT DORADO 8" P220A

3M
01488 STIKIT GOLD DISC ROLL 8" P220A

3M™ rollos de disco Stikit de oro, 01488, 8 pulg., P220, 125 discos por rollo, 4 rollos por caja
Artículo MI #01696722
No. Fabricante 01488 STIKIT GOLD DISC ROLL 8" P220A
Precio359.96 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01488 STIKIT GOLD DISC ROLL 8" P220A

3M™ rollos de disco Stikit de oro, 01488, 8 pulg., P220, 125 discos por rollo, 4 rollos por caja
Artículo MI #01696722
No. Fabricante 01488 STIKIT GOLD DISC ROLL 8" P220A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio359.96 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    8 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P220
  • Cantidad del paquete del fabricante
    125
  • Número de stock del fabricante
    60455033229
  • Número de Upc del fabricante
    00051131014886
  • Tipo de montaje
    Estilismo
  • UPC_NO
    00051131014886

Descripción general

Descripción del fabricante
01488 ROLLO DE DISCO STIKIT DORADO 8" P220A
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los discos con adhesivo se desprenden cómodamente de uno en uno sin revestimientos para ahorrar costes
  • El soporte de papel de peso A es ideal para lijado y acabado de alta potencia
  • El mineral de óxido de aluminio combina un corte rápido con una larga vida útil del disco
  • Los discos de Stikit de fácil colocación y extracción
  • El revestimiento anticarga evita que el polvo y los residuos obstruyan el disco
  • Varias versiones cuentan con un patrón de 7 orificios para mayor resistencia a la carga y a la eliminación de polvo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos