Motion
01489 ROLLO DE DISCO STIKIT DORADO 8" P180C

3M
01489 STIKIT GOLD DISC ROLL 8" P180C

3M™ rollos de disco Stikit de oro, 01489, 8 pulg., P180, 125 discos por rollo, 4 rollos por caja
Artículo MI #01696723
No. Fabricante 01489 STIKIT GOLD DISC ROLL 8" P180C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01489 STIKIT GOLD DISC ROLL 8" P180C

3M™ rollos de disco Stikit de oro, 01489, 8 pulg., P180, 125 discos por rollo, 4 rollos por caja
Artículo MI #01696723
No. Fabricante 01489 STIKIT GOLD DISC ROLL 8" P180C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    8 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P180
  • Cantidad del paquete del fabricante
    125
  • Número de stock del fabricante
    60455047021
  • Número de Upc del fabricante
    00051131014893
  • Tipo de montaje
    Estilismo
  • UPC_NO
    00051131014893

Descripción general

Descripción del fabricante
01489 ROLLO DE DISCO STIKIT DORADO 8" P180C
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los discos con adhesivo se desprenden cómodamente de uno en uno sin revestimientos para ahorrar costes
  • El soporte de papel duradero de peso C es ideal para el refinamiento de arañazos de metal sin tratar, para dar forma al relleno de plástico y para lijar imprimaciones
  • El mineral de óxido de aluminio combina un corte rápido con una larga vida útil del disco
  • Los discos de Stikit de fácil colocación y extracción
  • El revestimiento anticarga evita que el polvo y los residuos obstruyan el disco
  • Varias versiones cuentan con un patrón de 7 orificios para mayor resistencia a la carga y a la eliminación de polvo