Motion
01628 ROLLO DE DISCO D/F DE PAPEL STIKIT DORADO 216U  5" X NH 5 AGUJEROS P80 A-WEIGHT

3M
01628 STIKIT GOLD PAPER D/F DISC ROLL 216U 5"XNH 5 HOLES P80 A-WEIGHT

3M™ Rollo de disco Stikit 216U con D/F de papel dorado, 5 pulg. x NH 5 orificios, P80 A de peso, 125 discos por rollo, 10 rollos por caja
Artículo MI #01696739
No. Fabricante 01628 STIKIT GOLD PAPER D/F DISC ROLL 216U 5"XNH 5 HOLES P80 A-WEIGHT
Precio167.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01628 STIKIT GOLD PAPER D/F DISC ROLL 216U 5"XNH 5 HOLES P80 A-WEIGHT

3M™ Rollo de disco Stikit 216U con D/F de papel dorado, 5 pulg. x NH 5 orificios, P80 A de peso, 125 discos por rollo, 10 rollos por caja
Artículo MI #01696739
No. Fabricante 01628 STIKIT GOLD PAPER D/F DISC ROLL 216U 5"XNH 5 HOLES P80 A-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio167.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P80
  • Número de stock del fabricante
    60010014060
  • Número de Upc del fabricante
    00051131016286
  • Número de discos
    125
  • UPC_NO
    00051131016286

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO DE DISCO D/F DE PAPEL STIKIT DORADO 01628
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cómoda forma de rollo que no requiere quitar los revestimientos, lo que aumenta la productividad
  • El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • El soporte de papel ligero de peso A es adecuado para aplicaciones de acabado
  • La construcción de capa abierta minimiza el polvo en el abrasivo y la pieza de trabajo para aumentar la productividad
  • El recubrimiento resistente a la carga ayuda a evitar la carga prematura de la superficie del disco para maximizar el corte y prolongar la vida útil de los granos abrasivos