Motion
02023 LÁMINA DE JARDINERÍA HÚMEDA IMPERIAL 5 1/2"X9" 1500A

3M
02023 IMPERIAL WETORDRY SHEET 5 1/2"X9" 1500A

3M™ Láminas abrasivas Wetordry 401Q, 02023, 1500, 5 1/2 x 9 pulgadas, 50 hojas por caja, 5 cajas por caja
Artículo MI #01696746
No. Fabricante 02023 IMPERIAL WETORDRY SHEET 5 1/2"X9" 1500A
Precio2.31 USD/sh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02023 IMPERIAL WETORDRY SHEET 5 1/2"X9" 1500A

3M™ Láminas abrasivas Wetordry 401Q, 02023, 1500, 5 1/2 x 9 pulgadas, 50 hojas por caja, 5 cajas por caja
Artículo MI #01696746
No. Fabricante 02023 IMPERIAL WETORDRY SHEET 5 1/2"X9" 1500A
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
Precio2.31 USD/sh

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    5.5 pulg.
  • Longitud de la hoja
    9 pulg.
  • Anchura de la hoja
    5-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Papel
  • Número de grano
    1500
  • Número de stock del fabricante
    7000028329
  • Número de Upc del fabricante
    00051131020238
  • Número de hojas
    50
  • UPC_NO
    00051131020238

Descripción general

Descripción del fabricante
02023 LÁMINA IMPERIAL WETORDRY
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La práctica lámina se puede utilizar en húmedo o seco sobre pintura, imprimación, revestimiento de gel y metal
  • El soporte impermeable soporta aplicaciones húmedas para reducir la carga y un corte más rápido
  • El mineral de carburo de silicio es nuestro abrasivo de corte más rápido para un acabado superior
  • Gama de calidades finas desde 1000 hasta 3000 para los resultados más profesionales
  • Disponible en hojas de 9” x 11” y 5-1/2” x 9” para una variedad de usos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos