Motion
02544 HOJA 9X11  P220A  216U PAPEL 50/250

3M
02544 SHEET 9X11 P220A 216U PAPER 50/250

3M™ Hoja abrasiva dorada, 02544, grado P220 , 9 in x 11 in, 50 hojas por paquete, 5 paquetes por caja
Artículo MI #01696757
No. Fabricante 02544 SHEET 9X11 P220A 216U PAPER 50/250
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02544 SHEET 9X11 P220A 216U PAPER 50/250

3M™ Hoja abrasiva dorada, 02544, grado P220 , 9 in x 11 in, 50 hojas por paquete, 5 paquetes por caja
Artículo MI #01696757
No. Fabricante 02544 SHEET 9X11 P220A 216U PAPER 50/250
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Número de grano
    P220
  • Número de stock del fabricante
    60070005859
  • Número de Upc del fabricante
    00051131025448
  • Número de hojas
    50
  • UPC_NO
    00051131025448

Descripción general

Descripción del fabricante
02544 HOJA 9X11 P220A 216U PAPEL 50/250
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cómoda forma de lámina disponible en una variedad de tamaños, granos y densidades
  • El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • El soporte de papel ligero de peso A es adecuado para aplicaciones de acabado y lijado a mano
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte más agresivo y minimiza la obstrucción de polvo en el abrasivo para aumentar la productividad
  • El recubrimiento resistente a la carga ayuda a evitar la carga prematura de la superficie de la lámina para maximizar el corte y prolongar la vida útil de los granos abrasivos