Motion
02548 LÁMINA DORADA DE RESINITA DE PRODUCCIÓN 9"X11" P100A

3M
02548 PRODUCTION RESINITE GOLD SHEET 9"X11" P100A

3M™ Hoja abrasiva dorada, 02548, grado P100 , 9 in x 11 in, 50 hojas por paquete, 5 paquetes por caja
Artículo MI #01696761
No. Fabricante 02548 PRODUCTION RESINITE GOLD SHEET 9"X11" P100A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02548 PRODUCTION RESINITE GOLD SHEET 9"X11" P100A

3M™ Hoja abrasiva dorada, 02548, grado P100 , 9 in x 11 in, 50 hojas por paquete, 5 paquetes por caja
Artículo MI #01696761
No. Fabricante 02548 PRODUCTION RESINITE GOLD SHEET 9"X11" P100A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Número de grano
    P100
  • Número de stock del fabricante
    60070005891
  • Número de Upc del fabricante
    00051131025486
  • Número de hojas
    50
  • UPC_NO
    00051131025486

Descripción general

Descripción del fabricante
02548 PRODUCCIÓN DE LÁMINA DE ORO DE RESINITA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cómoda forma de lámina disponible en una variedad de tamaños, granos y densidades
  • El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • El soporte de papel ligero de peso A es adecuado para aplicaciones de acabado y lijado a mano
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte más agresivo y minimiza la obstrucción de polvo en el abrasivo para aumentar la productividad
  • El recubrimiento resistente a la carga ayuda a evitar la carga prematura de la superficie de la lámina para maximizar el corte y prolongar la vida útil de los granos abrasivos