Motion
02569 LÁMINA DORADA DE RESINITA DE PRODUCCIÓN 2 3/4"X17 1/2" P150A

3M
02569 PRODUCTION RESINITE GOLD SHEET 2 3/4"X17 1/2" P150A

3M™ Hoja abrasiva dorada, 02569, grado P150 , 2 3/4 pulg. x 17 1/2 pulg., 50 hojas por manga, 5 mangas por caja
Artículo MI #01696769
No. Fabricante 02569 PRODUCTION RESINITE GOLD SHEET 2 3/4"X17 1/2" P150A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02569 PRODUCTION RESINITE GOLD SHEET 2 3/4"X17 1/2" P150A

3M™ Hoja abrasiva dorada, 02569, grado P150 , 2 3/4 pulg. x 17 1/2 pulg., 50 hojas por manga, 5 mangas por caja
Artículo MI #01696769
No. Fabricante 02569 PRODUCTION RESINITE GOLD SHEET 2 3/4"X17 1/2" P150A

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A
  • Longitud total
    17.5 pulg.
  • Ancho general
    2.75 pulg.
  • Longitud de la hoja
    17-1/2 pulg.
  • Anchura de la hoja
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Número de grano
    P150
  • Número de stock del fabricante
    60060004698
  • Número de Upc del fabricante
    00051131025691
  • Tipo de montaje
    Enganche con clip
  • Número de hojas
    50
  • UPC_NO
    00051131025691

Descripción general

Descripción del fabricante
02569 PRODUCCIÓN DE LÁMINA DE ORO DE RESINITA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cómoda forma de lámina disponible en una variedad de tamaños, granos y densidades
  • El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • El soporte de papel ligero de peso A es adecuado para aplicaciones de acabado y lijado a mano
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte más agresivo y minimiza la obstrucción de polvo en el abrasivo para aumentar la productividad
  • El recubrimiento resistente a la carga ayuda a evitar la carga prematura de la superficie de la lámina para maximizar el corte y prolongar la vida útil de los granos abrasivos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo