Motion
02600 ESPONJA DE LIJADO SOFTBACK 4 1/2"X5 1/2" MICROFINA

3M
02600 SOFTBACK SANDING SPONGE 4 1/2"X5 1/2" MICROFINE

3M™ Esponja de lijado Softback, 02600, 4-1/2 x 5-1/2 pulgadas, (115 x 140 mm), Microfine, 20 esponjas por paquete, 6 paquetes por caja
Artículo MI #01696771
No. Fabricante 02600 SOFTBACK SANDING SPONGE 4 1/2"X5 1/2" MICROFINE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02600 SOFTBACK SANDING SPONGE 4 1/2"X5 1/2" MICROFINE

3M™ Esponja de lijado Softback, 02600, 4-1/2 x 5-1/2 pulgadas, (115 x 140 mm), Microfine, 20 esponjas por paquete, 6 paquetes por caja
Artículo MI #01696771
No. Fabricante 02600 SOFTBACK SANDING SPONGE 4 1/2"X5 1/2" MICROFINE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.5 pulg.
  • Ancho general
    4.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    1200, 1500
  • Número de stock del fabricante
    60980022143
  • Número de Upc del fabricante
    00051131026001
  • UPC_NO
    00051131026001

Descripción general

Descripción del fabricante
02600 ESPONJA DE LIJADO SOFTBACK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte flexible de espuma se adapta a contornos únicos y a áreas de difícil acceso
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece una larga vida útil y un corte rápido
  • El sistema de adhesión impermeable permite aplicaciones de lijado húmedo o seco
  • Las esponjas están hechas para lijar a mano
  • Las esponjas de lijado versátiles funcionan en muchos materiales de superficie