Motion
02604 ESPONJA DE LIJADO SOFTBACK 4 1/2"X5 1/2" FINA

3M
02604 SOFTBACK SANDING SPONGE 4 1/2"X5 1/2" FINE

3M™ Esponja de lijado Softback 02604, 4 1/2 x 5 1/2 pulgadas (115 x 140 mm), fina, 20 esponjas/paquete, 6 paquetes/caja
Artículo MI #01696777
No. Fabricante 02604 SOFTBACK SANDING SPONGE 4 1/2"X5 1/2" FINE
Precio5.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02604 SOFTBACK SANDING SPONGE 4 1/2"X5 1/2" FINE

3M™ Esponja de lijado Softback 02604, 4 1/2 x 5 1/2 pulgadas (115 x 140 mm), fina, 20 esponjas/paquete, 6 paquetes/caja
Artículo MI #01696777
No. Fabricante 02604 SOFTBACK SANDING SPONGE 4 1/2"X5 1/2" FINE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.5 pulg.
  • Ancho general
    4.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    320, 400
  • Número de stock del fabricante
    60980020873
  • Número de Upc del fabricante
    00051131026049
  • UPC_NO
    00051131026049

Descripción general

Descripción del fabricante
02604 ESPONJA DE LIJADO SOFTBACK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte flexible de espuma se adapta a contornos únicos y a áreas de difícil acceso
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece una larga vida útil y un corte rápido
  • El sistema de adhesión impermeable permite aplicaciones de lijado húmedo o seco
  • Las esponjas están hechas para lijar a mano
  • Las esponjas de lijado versátiles funcionan en muchos materiales de superficie