Motion
02689 ROLLO DE CHAPA FINA STIKIT DORADO 4 1/2"X25YD  P400A

3M
02689 STIKIT GOLD SHEET ROLL 4 1/2"X25YD P400A

3M™ rollo de lámina de oro Stikit , 02689, P400, 4 1/2 pulg. x 25 yardas, 6 rollos por caja
Artículo MI #01696781
No. Fabricante 02689 STIKIT GOLD SHEET ROLL 4 1/2"X25YD P400A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02689 STIKIT GOLD SHEET ROLL 4 1/2"X25YD P400A

3M™ rollo de lámina de oro Stikit , 02689, P400, 4 1/2 pulg. x 25 yardas, 6 rollos por caja
Artículo MI #01696781
No. Fabricante 02689 STIKIT GOLD SHEET ROLL 4 1/2"X25YD P400A

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    25 yardas
  • Ancho general
    4.5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    75 pies
  • Ancho del rodillo
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Amarillo
  • Grado
    Superfino
  • Número de grano
    P400
  • Número de stock del fabricante
    60455035620
  • Número de Upc del fabricante
    00051131026896
  • UPC_NO
    00051131026896

Descripción general

Descripción del fabricante
02689 STIKIT ROLLO DE HOJAS DORADAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La lámina con reverso adhesivo se puede personalizar para bloques, zapatas de lima o almohadillas, lo que ayuda a reducir los residuos
  • El soporte de papel de peso A es ideal para el alisado de plumas o imprimación
  • El mineral de óxido de aluminio proporciona un corte rápido y una larga vida útil del abrasivo
  • Las láminas Stikit de fácil colocación y retirada
  • El recubrimiento anticarga evita que el polvo y los residuos obstruyan la superficie de corte