Motion
02696 ROLLO DE HOJA DE PAPEL DORADO STIKIT 216U  4 1/2"X20YD  P120A

3M
02696 STIKIT GOLD PAPER SHEET ROLL 216U 4 1/2"X20YD P120A

3M™ rollo de papel Stikit 236U, 02696, P120, 4 1/2 in x 20 yd, 6 rollos por caja
Artículo MI #01696791
No. Fabricante 02696 STIKIT GOLD PAPER SHEET ROLL 216U 4 1/2"X20YD P120A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02696 STIKIT GOLD PAPER SHEET ROLL 216U 4 1/2"X20YD P120A

3M™ rollo de papel Stikit 236U, 02696, P120, 4 1/2 in x 20 yd, 6 rollos por caja
Artículo MI #01696791
No. Fabricante 02696 STIKIT GOLD PAPER SHEET ROLL 216U 4 1/2"X20YD P120A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    20 yardas
  • Ancho general
    4.5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    60 pies
  • Ancho del rodillo
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P120
  • Número de stock del fabricante
    60440193518
  • Número de Upc del fabricante
    00051131026964
  • UPC_NO
    00051131026964

Descripción general

Descripción del fabricante
02696 ROLLO DE HOJAS DE PAPEL DORADO STIKIT 216U
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La lámina con reverso adhesivo se puede personalizar para bloques, zapatas de lima o almohadillas, lo que ayuda a reducir los residuos
  • El soporte de papel de peso A es ideal para el alisado de plumas o imprimación
  • El mineral de óxido de aluminio proporciona un corte rápido y una larga vida útil del abrasivo
  • Las láminas Stikit de fácil colocación y retirada
  • El recubrimiento anticarga evita que el polvo y los residuos obstruyan la superficie de corte