Motion
05907 PROMOTOR DE ADHESIÓN DE POLIOLEFINA 12 OZ PESO NETO

3M
05907 POLYOLEFIN ADHESION PROMOTER 12 OZ NET WT

3M™ promotor de adhesión de poliolefina, 05907, peso neto de 12 oz, 6 por caja
Artículo MI #01696854
No. Fabricante 05907 POLYOLEFIN ADHESION PROMOTER 12 OZ NET WT
Precio104.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05907 POLYOLEFIN ADHESION PROMOTER 12 OZ NET WT

3M™ promotor de adhesión de poliolefina, 05907, peso neto de 12 oz, 6 por caja
Artículo MI #01696854
No. Fabricante 05907 POLYOLEFIN ADHESION PROMOTER 12 OZ NET WT

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio104.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12.00 oz
  • Tamaño del paquete
    12 oz
  • Gravedad específica
    0.739

Detalles

  • Aplicación
    Automotriz
  • Base química
    2-Ethylhexyl Epoxitalatos, Acetona, Benceno, Clorobenceno, Etilbenceno, Isobutano, Poliolefina clorada modificada, Propano, Tolueno
  • Color
    Transparente
  • Tiempo de secado
    5 a los 70°F min
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Para usar con
    Propileno de etileno, polipropileno
  • Número de Upc del fabricante
    00051131059078
  • Tipo de paquete
    Lata de pulverización de aerosol
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Sustrato
    Aluminio, acero, latón, cobre, caucho, plásticos, PVC, ABS, policarbonato, acrílico, poliéster reforzado con fibra
  • Tipo
    Semisólido
  • UPC_NO
    00051131059078
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    81

Descripción general

Descripción del fabricante
05907 PROMOTOR DE ADHESIÓN DE POLIOLEFINA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adhesion Promoter 05907 es compatible con todos los productos 3M flexibles, semirrígidos y de reparación TPO
  • Proporciona una adhesión mejorada de los adhesivos 3M a sustratos de tipo TPO
  • El dispensador de aerosol garantiza una aplicación sencilla
  • Proporciona una adhesión más fuerte para ofrecer excelentes resultados de borde pluma