Motion
7010330315 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O RUEDA UNIFICADA 890321, 731 12 IN X 1/4 I

3M
7010330315 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 890321, 731 12 IN X 1/4 I

Abrasivos estándar de 890321, 731 12 x 1/4 x 1-1/4 pulgadas, 1 por caja
Artículo MI #01696882
No. Fabricante 7010330315 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 890321, 731 12 IN X 1/4 I
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330315 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 890321, 731 12 IN X 1/4 I

Abrasivos estándar de 890321, 731 12 x 1/4 x 1-1/4 pulgadas, 1 por caja
Artículo MI #01696882
No. Fabricante 7010330315 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 890321, 731 12 IN X 1/4 I
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La rueda unificada de A/O 7010330315 de abrasivos estándar 890321 no tejida y desbarbada está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 12 y un grosor de rueda de 1/4 pulgadas, ideal para la preparación de superficies.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115355950
  • UPC_NO
    00051115355950

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330315 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción de densidad media a alta con óxido de aluminio de grado medio o fino hace que este abrasivo sea una buena combinación para aplicaciones de secuencia media como la limpieza de metales duros o el desbarbado general
  • La densidad de material más dura y la mayor durabilidad del filo en comparación con las ruedas unificadas de la serie 600 proporcionan una rueda más duradera para tareas más pesadas
  • El mineral de óxido de aluminio es una buena combinación para metales ferrosos y no ferrosos, incluido el aluminio
  • Funciona en sentido horario y antihorario, lo que permite una mayor flexibilidad y versatilidad cuando se combina con herramientas y máquinas
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La rueda del orificio central viene en una gama de diámetros desde 1-6˝ y se acopla a la herramienta con un mandril de rueda unificado (se vende por separado)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"