Motion
06483 CIERRE RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO MP3541/MP3542 400/170 NEGRO 1"X5YD 0,23"

3M
06483 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER MP3541/MP3542 400/170 BLACK 1"X5YD .23"

3M™ Cierre resellable Dual Lock MP3541/MP3542, Negro, 1 pulg. x 5 yardas, Tipo 400/170, 5 por caja, PN06483
Artículo MI #01696888
No. Fabricante 06483 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER MP3541/MP3542 400/170 BLACK 1"X5YD .23"
Precio232.89 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06483 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER MP3541/MP3542 400/170 BLACK 1"X5YD .23"

3M™ Cierre resellable Dual Lock MP3541/MP3542, Negro, 1 pulg. x 5 yardas, Tipo 400/170, 5 por caja, PN06483
Artículo MI #01696888
No. Fabricante 06483 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER MP3541/MP3542 400/170 BLACK 1"X5YD .23"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio232.89 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4.9 yardas
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Gancho y bucle
  • Número de stock del fabricante
    70070415982
  • Número de Upc del fabricante
    00051131064836
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +120 °F
  • UPC_NO
    00051131064836

Descripción general

Descripción del fabricante
06483 CIERRE RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La versión del minipaquete (1 pulg. x 4.9 yardas) dispensa una tira de cada uno de los 3M™ cierres resellables Dual Lock SJ3541 y 3M™ cierres resellables Dual Lock SJ3542
  • Ideal para trabajos pequeños, almacenamiento y dispensación sencilla
  • Las cabezas negras entrelazadas en forma de seta proporcionan un cierre fuerte, confiable y duradero que se puede abrir y cerrar varias veces
  • El adhesivo sintético a base de caucho se adhiere bien a una variedad de sustratos, incluidos plásticos de baja energía superficial como polietileno y polipropileno
  • Cierre fuerte que se asegura con un cierre a presión audible, verificando el cierre
  • Una alternativa a los tornillos y pernos, este sujetador oculto proporciona un ajuste ceñido y un aspecto estético suave
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 120°F (49°C)
  • Ideal para uso en interiores
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"