Motion
06488 SUJETADOR MP3526N/MP3527N GANCHO Y BUCLE S001 BLANCO 1"X5YD

3M
06488 FASTENER MP3526N/MP3527N HOOK & LOOP S001 WHITE 1"X5YD

3M™ Tornillo de gancho y bucle MP3526N/MP3527N, blanco, 1 pulg. x 5 yd, 5 por caja
Artículo MI #01696890
No. Fabricante 06488 FASTENER MP3526N/MP3527N HOOK & LOOP S001 WHITE 1"X5YD
Precio122.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06488 FASTENER MP3526N/MP3527N HOOK & LOOP S001 WHITE 1"X5YD

3M™ Tornillo de gancho y bucle MP3526N/MP3527N, blanco, 1 pulg. x 5 yd, 5 por caja
Artículo MI #01696890
No. Fabricante 06488 FASTENER MP3526N/MP3527N HOOK & LOOP S001 WHITE 1"X5YD
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
Precio122.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4.9 yardas
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Gancho y bucle
  • Número de stock del fabricante
    70070969145
  • Número de Upc del fabricante
    00051131064881
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +120 °F
  • UPC_NO
    00051131064881

Descripción general

Descripción del fabricante
06488 REMACHE MP3526N/MP3527N
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La versión del minipaquete (1 pulg. x 4.9 yardas) dispensa una tira cada una de 3M™ ganchos de sujeción SJ3526N y 3M™ lazos de sujeción SJ3527N
  • Ideal para trabajos pequeños, almacenamiento y dispensación sencilla
  • El cierre de gancho de nylon tejido proporciona una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • El adhesivo a base de caucho de alto rendimiento ofrece una adherencia rápida, una muy buena resistencia al cizallamiento y se une a una variedad de sustratos, incluidos los plásticos
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 120°F (49°C)
  • Ideal para uso en interiores