Motion
REVESTIMIENTO DE CABINA 06840  06840 5 G (EE. UU.)

3M
06840 BOOTH COATING 06840 5 GL (US)

3M™ Revestimiento de cabina, 06840, 5 gal, 1 por caja
Artículo MI #01696912
No. Fabricante 06840 BOOTH COATING 06840 5 GL (US)
Precio870.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06840 BOOTH COATING 06840 5 GL (US)

3M™ Revestimiento de cabina, 06840, 5 gal, 1 por caja
Artículo MI #01696912
No. Fabricante 06840 BOOTH COATING 06840 5 GL (US)
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
Su precio$870.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Peso
    46 lb

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Familia de colores
    Borrar
  • Tiempo de secado
    De 21 a 30 min
  • Número de Upc del fabricante
    00051131068407
  • Temperatura máxima de aplicación
    +90 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +50 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo
    Recubrimiento de cabina de pintura
  • UPC_NO
    00051131068407

Descripción general

Descripción del fabricante
REVESTIMIENTO DE CABINA 06840 06840 5 G (EE. UU.)
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El recubrimiento pulverizado se aplica cómodamente con equipos de pulverización convencionales
  • Diseñado para proteger las paredes, ventanas, luces y accesorios de la cabina de pintura para una iluminación y limpieza óptimas de la cabina de pintura
  • Excelente resistencia a los disolventes para protección contra la sobrepulverización de pintura y imprimación
  • Se lava con agua
  • Fórmula no pegajosa que resiste la suciedad y la decoloración
  • Se seca rápidamente hasta obtener una película transparente que no se mancha ni mancha
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"