Motion
07517 DISCO DE ELIMINACIÓN DE RAYAS DE GRAN ÁREA ESCOCÉS-BRITE 8"X5/8"

3M
07517 SCOTCH-BRITE LARGE AREA STRIPE REMOVAL DISC 8"X5/8"

Scotch-Brite™ Disco de extracción de banda de área grande 07517, 8 pulg. x 5/8 pulg., 1 por caja
Artículo MI #01696941
No. Fabricante 07517 SCOTCH-BRITE LARGE AREA STRIPE REMOVAL DISC 8"X5/8"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07517 SCOTCH-BRITE LARGE AREA STRIPE REMOVAL DISC 8"X5/8"

Scotch-Brite™ Disco de extracción de banda de área grande 07517, 8 pulg. x 5/8 pulg., 1 por caja
Artículo MI #01696941
No. Fabricante 07517 SCOTCH-BRITE LARGE AREA STRIPE REMOVAL DISC 8"X5/8"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    8 pulg.
  • Peso
    1.953 lb

Detalles

  • Cantidad del paquete del fabricante
    1
  • Número de stock del fabricante
    61500119567
  • Número de Upc del fabricante
    00051131075177
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00051131075177

Descripción general

Descripción del fabricante
07517 RAYAS DE GRAN TAMAÑO EN COLOR ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Elimina de forma eficaz las pegatinas de vinilo, los gráficos y las cintas de trazado no deseadas de las superficies metálicas
  • El cloruro de polivinilo (PVC) es duradero y resiste la fricción repetida para la eliminación eficaz de calcomanías no deseadas
  • El disco genera calor a medida que gira, minimizando la necesidad de trabajo de preparación con herramientas de calor
  • Se puede utilizar con herramientas manuales portátiles
  • La construcción de obleas apiladas ayuda a cubrir áreas de superficie más grandes
  • El abrasivo pule la superficie metálica sin frotarla ni cortarla, lo que reduce la probabilidad de dañar la superficie
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"