Motion
7010310542 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O BANDA ESPIRAL 709697, 1/2 IN X 1 EN 60, 10

3M
7010310542 STANDARD ABRASIVES A/O SPIRAL BAND 709697, 1/2 IN X 1 IN 60, 10

Abrasivos estándar de banda espiral A/O 709697, 1/2 pulg. x 1 en 60, 100 por caja
Artículo MI #01696964
No. Fabricante 7010310542 STANDARD ABRASIVES A/O SPIRAL BAND 709697, 1/2 IN X 1 IN 60, 10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010310542 STANDARD ABRASIVES A/O SPIRAL BAND 709697, 1/2 IN X 1 IN 60, 10

Abrasivos estándar de banda espiral A/O 709697, 1/2 pulg. x 1 en 60, 100 por caja
Artículo MI #01696964
No. Fabricante 7010310542 STANDARD ABRASIVES A/O SPIRAL BAND 709697, 1/2 IN X 1 IN 60, 10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pulg.
  • Peso
    0.007 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00051115415821
  • UPC_NO
    00051115415821

Descripción general

Descripción del fabricante
7010310542 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de una sola capa es flexible y tenso, se adapta a superficies planas y contorneadas
  • La construcción en espiral ayuda a eliminar las marcas de sombra y las vibraciones
  • El mineral de óxido de aluminio es friable y se rompe para revelar filos de corte afilados para un corte consistente
  • Banda en espiral que se ajusta fácilmente sobre tambores de goma
  • No se requieren herramientas para los cambios de banda

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"