Motion
06504 SELLADOR ADHESIVO MARINO 5200 NEGRO 1/10 GAL

3M
06504 MARINE ADHESIVE SEALANT 5200 BLACK 1/10 GAL

3M™ Sellador adhesivo marino 5200, PN06504, negro, cartucho de 295 ml, 12/caja
Artículo MI #01696975
No. Fabricante 06504 MARINE ADHESIVE SEALANT 5200 BLACK 1/10 GAL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06504 MARINE ADHESIVE SEALANT 5200 BLACK 1/10 GAL

3M™ Sellador adhesivo marino 5200, PN06504, negro, cartucho de 295 ml, 12/caja
Artículo MI #01696975
No. Fabricante 06504 MARINE ADHESIVE SEALANT 5200 BLACK 1/10 GAL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    10 oz

Detalles

  • Aplicación
    Forma de sellos herméticos en la cubierta a casco de fibra de vidrio, accesorios a través del casco, madera a fibra de vidrio, orificios y accesorios de la cubierta, motores en espejos de fibra de vidrio, bajo molduras, costuras del casco por encima y por debajo de la línea de flotación, carcasa de la cubierta
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00051135065044
  • Compensación de material
    Fibra de vidrio, madera
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 °F 190 °F
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • Formulario de producto
    Pegar
  • UPC_NO
    00051135065044

Descripción general

Descripción del fabricante
06504 SELLADOR ADHESIVO MARINO 5200
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adhesión permanente: por encima y por debajo de la línea de flotación
  • Estándar del sector durante más de 50 años
  • Ofrece mayor tiempo de trabajo
  • Logra resistencia de manejo en 48 horas
  • El polímero de poliuretano resistente y flexible forma uniones fuertes
  • Capaz de retener enlaces fuertes durante la vibración, hinchazón, contracción o choque
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"