Motion
06560 SELLADOR ADHESIVO MARINO CURADO RÁPIDO 4200FC BLANCO 1/10 GAL

3M
06560 MARINE ADHESIVE SEALANT FAST CURE 4200FC WHITE 1/10 GAL

3M™ Sellador adhesivo marino 4200FC Curado rápido, PN06560, Blanco, Cartucho de 295 mL, 12/caja
Artículo MI #01696977
No. Fabricante 06560 MARINE ADHESIVE SEALANT FAST CURE 4200FC WHITE 1/10 GAL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06560 MARINE ADHESIVE SEALANT FAST CURE 4200FC WHITE 1/10 GAL

3M™ Sellador adhesivo marino 4200FC Curado rápido, PN06560, Blanco, Cartucho de 295 mL, 12/caja
Artículo MI #01696977
No. Fabricante 06560 MARINE ADHESIVE SEALANT FAST CURE 4200FC WHITE 1/10 GAL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    295 ml

Detalles

  • Aplicación
    Fibra de vidrio, madera
  • Color
    Blanco
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Número de Upc del fabricante
    00051135065600
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 °F 190 °F
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • Formulario de producto
    Pegar
  • UPC_NO
    00051135065600

Descripción general

Descripción del fabricante
06560 SELLADOR ADHESIVO MARINO CURADO RÁPIDO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La unión marina de resistencia media permite el desmontaje
  • Formulado para un curado rápido, proporcionando resultados rápidos
  • Sin adherencia en 1 hora y normalmente cura en 24 horas
  • Aplicaciones por encima y por debajo de la línea de agua
  • Adhesión flexible y duradera que soporta el estrés