Motion
08155 BOTELLA DE 1 OZ DE ADHESIVO DE FIJACIÓN RÁPIDA

3M
08155 QUICK FIX ADHESIVE 1 OZ BOTTLE

3M™ Adhesivo Quick Fix, 08155, Botella de 1 oz, 12 por caja
Artículo MI #01696989
No. Fabricante 08155 QUICK FIX ADHESIVE 1 OZ BOTTLE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08155 QUICK FIX ADHESIVE 1 OZ BOTTLE

3M™ Adhesivo Quick Fix, 08155, Botella de 1 oz, 12 por caja
Artículo MI #01696989
No. Fabricante 08155 QUICK FIX ADHESIVE 1 OZ BOTTLE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1.00 oz
  • Tamaño del paquete
    1 oz
  • Peso
    0.092 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones de automoción y marinas
  • Tipo de base
    Cianoacrilato
  • Color
    Transparente
  • Tiempo de curado
    1 min
  • Tiempo de fijación
    60 s
  • Número de Upc del fabricante
    00051135081556
  • Compensación de material
    Vidrio, metal, plástico, vinilo, madera
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Sustrato
    Goma, vinilo, metal, vidrio, molduras laterales, emblemas, piezas de recorte, la mayoría de plásticos
  • UPC_NO
    00051135081556
  • Viscosidad
    De 400 a 600 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
08155 BOTELLA DE 1 OZ DE ADHESIVO DE FIJACIÓN RÁPIDA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adhesión superfuerte en segundos
  • Une plásticos, metales, vidrio y otras superficies impermeables
  • Resiste oscilaciones de temperatura, golpes y agentes de limpieza
  • La versatilidad significa que un adhesivo se encarga de muchas tareas
  • Se puede utilizar tanto para aplicaciones de automoción como marítimas